Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
60,325
Šírka tváre - palce:
2,375
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Web Style | Type D2 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
50
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
95,25
Šírka tváre - palce:
3,75
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type A1 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
85
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,639
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
5,594
Šírka tváre – milimetre:
21,336
Šírka tváre - palce:
0,84
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing | Solid Style | Type D1 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
143,231
Uchytávacia metóda:
Bushed
Šírka remeňa – milimetre:
15
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,969
Šírka tváre – milimetre:
16,993
Šírka tváre - palce:
0,669
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Priemer stúpania – milimetre:
229,184
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
16
90G-8M-12-2012
Popis
CONTINENTAL 90G-8M-12-2012
Katalógové číslo výrobcu 90G-8M-12-2012
BDI # 415675
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,023
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,96
Šírka tváre – milimetre:
21,59
Šírka tváre - palce:
0,85
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTC Belt Style | Taper Lock Bushing | Conti Synchroforce Supreme Sprockets
Globálne číslo dielu GPN:
577318
Priemer stúpania – milimetre:
229,18
Uchytávacia metóda:
Bushed