Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
8
Vonkajší priemer – milimetre:
203,2
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Uchytávacia metóda:
Bushed
Rada remeňa:
5V
Veľkosť púzdra:
3020
Počet drážok:
6
14MX-45S-20-3020
Popis
DODGE 14MX-45S-20-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-45S-20-3020
BDI # 20508777
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,895
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,233
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,785
Šírka tváre – milimetre:
34,544
Šírka tváre - palce:
1,36
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
200,533
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,02
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
213,868
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,957
Šírka tváre – milimetre:
73,914
Šírka tváre - palce:
2,91
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
203,708
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,519
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
201,143
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
7,456
Šírka tváre – milimetre:
73,914
Šírka tváre - palce:
2,91
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
190,983
Uchytávacia metóda:
Bushed
14MX-40S-68-3020
Popis
DODGE 14MX-40S-68-3020
Katalógové číslo výrobcu 14MX-40S-68-3020
BDI # 20508925
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,018
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
190,957
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
6,908
Šírka tváre – milimetre:
84,582
Šírka tváre - palce:
3,33
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
178,257
Uchytávacia metóda:
Bushed