P52-14M-85-3535 HT250
Popis
DODGE P52-14M-85-3535 HT250
Katalógové číslo výrobcu P52-14M-85-3535 HT250
BDI # 255235
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
9,123
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
246,05
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
9,013
Šírka tváre – milimetre:
101,6
Šírka tváre - palce:
4
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
231,724
Uchytávacia metóda:
Bushed