HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Opis
DODGE HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Nr. katalogowy HB682 180-CC 14.74 1-5/8IN SHFT
Nr kat. BDI 298888
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,56
Szerokość Całkowita - Cale:
10,35
HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
Opis
DODGE HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
Nr. katalogowy HB682 180-CC 13.59 1-5/8IN SHFT
Nr kat. BDI 298885
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,56
Szerokość Całkowita - Cale:
10,35
HB1082 280-CC 14.63 2-3/8IN SHFT
Opis
DODGE HB1082 280-CC 14.63 2-3/8IN SHFT
Nr. katalogowy HB1082 280-CC 14.63 2-3/8IN SHFT
Nr kat. BDI 298423
cechy
Rama Montażowa:
284TC/286TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
50HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
23,58
Szerokość Całkowita - Cale:
16,14
cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
32,34
Szerokość Całkowita - Cale:
22,84
HB382CN56C/14.18A1SI1.000X1.97
Opis
DODGE HB382CN56C/14.18A1SI1.000X1.97
Nr. katalogowy HB382CN56C/14.18A1SI1.000X1.97
Nr kat. BDI 298645
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,95
Szerokość Całkowita - Cale:
6,61