cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,985
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,005
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,985
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,522
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,493
Podziałka Pasa:
2 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,927
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
9
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
10,338
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,407
Podziałka Pasa:
3 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6
Typ Pasa:
3MR-6 Powergrip GT2
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,037
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,017
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
9,525
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,375
Podziałka Pasa:
2/25 Inch
Inne Funkcje:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
51,74
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
6,35
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,008
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,694
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,736
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
Type 6
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,403
Sposób Montażu:
Rough Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
15