Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,384
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,354
Futófelület szélesség - milliméter:
18,694
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,736
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
85,954
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Szíjtípus:
3MR-15 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,384
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,354
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
3 MM
Hézag átmérő - milliméter:
85,954
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Szíjtípus:
3MR-9 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,236
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2 MM
Hézag átmérő - milliméter:
57,302
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6
Szíjtípus:
2MR-6 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,236
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
2 MM
Hézag átmérő - milliméter:
57,302
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Szíjtípus:
2MR-9 Powergrip GT2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,292
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,272
Futófelület szélesség - milliméter:
9,525
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,375
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
58,217
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
6,35