Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,827
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
23,825
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,75
Šírka tváre – milimetre:
19,837
Šírka tváre - palce:
0,781
Rozteč remeňa:
5 MM
Ostatné vlastnosti:
Power Grip GT | Aluminium
Priemer stúpania – milimetre:
21
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,815
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
23,876
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,77
Šírka tváre – milimetre:
10,566
Šírka tváre - palce:
0,416
Rozteč remeňa:
5 MM
Priemer stúpania – milimetre:
20,701
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
9
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,489
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
15,494
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,459
Šírka tváre – milimetre:
7,163
Šírka tváre - palce:
0,282
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
12,421
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,552
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
45,237
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,522
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Light Duty | Steel Core
Priemer stúpania – milimetre:
39,421
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,828
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
27
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,808
Šírka tváre – milimetre:
11,125
Šírka tváre - palce:
0,438
Rozteč remeňa:
1/5 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
21,031
Uchytávacia metóda:
Rough Bore