184 20/1 B WR 56C
Opis
HUB CITY 184 20/1 B WR 56C
Nr. katalogowy 184 20/1 B WR 56C
Nr kat. BDI 21847131
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Direct Mounted
264 20/1 B WR 56C
Opis
HUB CITY 264 20/1 B WR 56C
Nr. katalogowy 264 20/1 B WR 56C
Nr kat. BDI 23693209
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Direct Mounted
244 20/1 B WR 143TC
Opis
HUB CITY 244 20/1 B WR 143TC
Nr. katalogowy 244 20/1 B WR 143TC
Nr kat. BDI 23690995
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
87,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
60,452
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal
Elementy Złożenia:
60,452
Sposób Montażu:
Direct Mounted
134 20/1 B WR 56C
Opis
HUB CITY 134 20/1 B WR 56C
Nr. katalogowy 134 20/1 B WR 56C
Nr kat. BDI 23683789
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,33
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,91
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
87,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Drop Bearing Design with Extended Output Shaft
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,88