ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125
Opis
HUB CITY ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125
Nr. katalogowy ALWW6305 210/1 WR 56C 1.125
Nr kat. BDI 476195
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
63
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,48
Inne Funkcje:
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,1
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
32,258
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,27
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Hardened and Ground Steel Worm Shaft | High Capacity Ball and Tapered Bearing | Double Lip Spring Loaded Seal
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,11
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | High Efficiency | Precision Crowned Gear | Double Lip Seal
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,06
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84