cechy
Grubość Całkowita - Milimetry:
25,4
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka:
12 DP
Długość - Milimetry:
609,6
Inne Funkcje:
Wide Face Width
Globalny Numer Części GPN:
666577
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,684
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,46
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1/2
Globalny Numer Części GPN:
666348
Kąt Nacisku:
20 Degree
BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS
Nr. katalogowy BS1236-2A 1-1/4 KW 2SS
Nr kat. BDI 24052122
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,462
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,53
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | With Keyway
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
76,2
BS1218-2A 5/8 NKW
Opis
MARTIN SPROCKET & GR BS1218-2A 5/8 NKW
Nr. katalogowy BS1218-2A 5/8 NKW
Nr kat. BDI 21854135
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
13,462
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,53
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
38,1
M1218 SP 1/2"
Opis
MARTIN SPROCKET & GR M1218 SP 1/2"
Nr. katalogowy M1218 SP 1/2IN
Nr kat. BDI 24050512
cechy
Styl Przekładni:
Miter Gear
Kierunek:
Not Applicable
Średnica Podziałowa - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
8,128
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,32
Podziałka:
12 DP
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
38,1