Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
103
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,03
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,75
Láncméret:
12B-1
Lánchézag - milliméter:
19,05
Lánctípus:
ISO Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,746
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
6,147
Hézag átmérő - milliméter:
145,95
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,25
Láncméret:
25
Lánchézag - milliméter:
6,35
Lánctípus:
ANSI Roller Chain
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,915
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
2,049
Hézag átmérő - milliméter:
48,641
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,902
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,872
Futófelület szélesség - milliméter:
12,8
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,504
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
22,92
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,375
Láncméret:
06B-1
Lánchézag - milliméter:
9,525
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,873
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
3,074
Egyéb jellemzők:
15MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
72,97
Rögzítési mód:
Rough Bore