Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás
14MPC-43S-20-2517

ÖSSZEHASONLÍTÁS

14MPC-43S-20-2517

Leírás
TB WOODS 14MPC-43S-20-2517

TB WOODS

Anyagszám 14MPC-43S-20-2517

BDI anyagszám 990740

Jellemzők

OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk: 7,544
Perem külső átmérője - milliméter: 204,216
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 7,434
Futófelület szélesség - milliméter: 26,416

Futófelület szélesség - hüvelyk: 1,04
Szíjhézag: 14 MM
Egyéb jellemzők: Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter: 191,618
Rögzítési mód: Bushed

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.