14MPC-168S-68-4535
Opis
TB WOODS 14MPC-168S-68-4535
Nr. katalogowy 14MPC-168S-68-4535
Nr kat. BDI 997720
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
29,475
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
29,365
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
748,665
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68
14MPC-180S-68-4535
Opis
TB WOODS 14MPC-180S-68-4535
Nr. katalogowy 14MPC-180S-68-4535
Nr kat. BDI 987091
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
31,58
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
31,47
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Arm Style | Type B3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
802,132
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
68