Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,57
Perem külső átmérője - milliméter:
155,169
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,46
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
141,49
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,273
Perem külső átmérője - milliméter:
38,151
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,253
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
32,34
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,387
Perem külső átmérője - milliméter:
66,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,357
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,273
Perem külső átmérője - milliméter:
38,1
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,253
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
32,34
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,183
Perem külső átmérője - milliméter:
87,325
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,129
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
80,85
Rögzítési mód:
Rough Bore