Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,132
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,132
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12,7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,015
Perem külső átmérője - milliméter:
163,068
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,96
Futófelület szélesség - milliméter:
14,478
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,57
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
152,781
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,76
Perem külső átmérője - milliméter:
102,616
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,715
Futófelület szélesség - milliméter:
17,526
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,69
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
95,504
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,132
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
181,91
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
19,05