P64-5M-15-1610 HT250
Opis
DODGE P64-5M-15-1610 HT250
Nr. katalogowy P64-5M-15-1610 HT250
Nr kat. BDI 255119
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,918
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,965
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
P64-5M-25-1610 HT250
Opis
DODGE P64-5M-25-1610 HT250
Nr. katalogowy P64-5M-25-1610 HT250
Nr kat. BDI 255135
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,918
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,965
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
170,688
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,36
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,478
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,57
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,918
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,965
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
105,156
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,965
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
17,526
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,69
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed