cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,23
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106,68
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,2
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,43
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
174,625
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,472
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,68
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,222
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,93
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
14MX-36S-68
Opis
14MX-36S-68-3020 KOŁO PASOWE ; 77196036
Nr. katalogowy 77196036
Nr kat. BDI 1094925
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,228
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,454
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,01
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed