P52-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P52-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P52-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255235
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed
P5214M85-3535
Opis
MARTIN SPROCKET & GR P5214M85-3535
Nr. katalogowy P5214M85-3535
Nr kat. BDI 610398
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577739
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
245,872
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
578455
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
245,872
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed