Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,937
Perem külső átmérője - milliméter:
322,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
11,817
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
303,2
Rögzítési mód:
Bushed