cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,969
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,22
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Arm Style | Type D3
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
22
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,639
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,594
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,336
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,84
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
143,231
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
15
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,969
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,575
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,184
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
20
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,023
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,963
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,827
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
229,18
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
12
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,639
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,594
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,336
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,84
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577464
Średnica Podziałowa - Milimetry:
143,231
Sposób Montażu:
Bushed