Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,625
Veľkosť reťaze:
50
Priemer stúpania - palce:
4,788
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,123
Ostatné vlastnosti:
With 2 Set Screw
Globálne číslo dielu GPN:
38936
Priemer stúpania – milimetre:
121,62
Uchytávacia metóda:
Finished Bore
Vlastnosti
Rozteč reťaze - palce:
0,75
Veľkosť reťaze:
60
Priemer stúpania - palce:
5,746
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
6,147
Ostatné vlastnosti:
Taper Lock Bushing
Globálne číslo dielu GPN:
567872
Priemer stúpania – milimetre:
145,95
Uchytávacia metóda:
Bushed
P24-8M-20-JA HTD
Popis
DODGE P24-8M-20-JA HTD
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-20-JA HTD
BDI # 254551
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
28,575
Šírka tváre - palce:
1,125
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HTD Belt Style | QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
P24-8M-30-1108 HT250
Popis
DODGE P24-8M-30-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-30-1108 HT250
BDI # 255164
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,002
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
38,1
Šírka tváre - palce:
1,5
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
61,112
Uchytávacia metóda:
Bushed
P24-8M-20-1108 HT250
Popis
DODGE P24-8M-20-1108 HT250
Katalógové číslo výrobcu P24-8M-20-1108 HT250
BDI # 255147
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,406
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
70,104
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,352
Šírka tváre – milimetre:
22,225
Šírka tváre - palce:
0,875
Rozteč remeňa:
8 Millimeter
Ostatné vlastnosti:
Hawk PD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Priemer stúpania – milimetre:
61,12
Uchytávacia metóda:
Bushed