cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,629
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
48,26
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,584
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
27,432
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,08
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type 6F1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
41,377
Sposób Montażu:
Rough Bore
P26-8M-30-1108 HT250
Opis
DODGE P26-8M-30-1108 HT250
Nr. katalogowy P26-8M-30-1108 HT250
Nr kat. BDI 255165
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,607
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
75,006
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,553
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
66,218
Sposób Montażu:
Bushed