Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,812
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
132,334
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
4,749
Šírka tváre – milimetre:
24,638
Šírka tváre - palce:
0,97
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
122,225
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
7,639
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
200,025
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
7,585
Šírka tváre – milimetre:
59,538
Šírka tváre - palce:
2,344
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Heavy | Split Taper Bushing | Type 11
Priemer stúpania – milimetre:
194,031
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
5,73
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
152,4
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
5,7
Šírka tváre – milimetre:
31,75
Šírka tváre - palce:
1,25
Rozteč remeňa:
3/8 Inch
Ostatné vlastnosti:
Light | QD Bushing | Solid Style | Type B1F
Priemer stúpania – milimetre:
145,542
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Typ pohonu:
Change Gear
Priemer stúpania - palce:
3
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Šírka tváre – milimetre:
12,7
Šírka tváre - palce:
0,5
Stúpanie:
16 DP
Ostatné vlastnosti:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globálne číslo dielu GPN:
667478
Uhol tlaku:
14,5
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
8,421
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
227,076
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
8,311
Šírka tváre – milimetre:
76,454
Šírka tváre - palce:
3,01
Rozteč remeňa:
14 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
213,893
Uchytávacia metóda:
Bushed