10S 48MM 14X3.8MM KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY 10S 48MM 14X3.8MM KW
Katalógové číslo výrobcu 10S 48MM 14X3.8MM KW
BDI # 596428
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Metric
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
7,5
Dĺžka cez dieru – milimetre:
68,58
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve
Priemer náboju – milimetre:
111,125
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
2875In-Lbs
11TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Popis
TIMKEN LOVEJOY 11TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Katalógové číslo výrobcu 11TF UNC FLANGE
BDI # 596583
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
8,625
Dĺžka cez dieru – milimetre:
77,724
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Taper Lock Bushing | UNC Thread
Priemer náboju – milimetre:
142,875
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
4530In-Lbs
12TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Popis
TIMKEN LOVEJOY 12TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Katalógové číslo výrobcu 12TF UNC FLANGE
BDI # 596587
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
10
Dĺžka cez dieru – milimetre:
101,6
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Taper Lock Bushing | UNC Thread
Priemer náboju – milimetre:
146,05
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
7200In-Lbs
10TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Popis
TIMKEN LOVEJOY 10TF FLNG TAPER-STD UNC THREAD
Katalógové číslo výrobcu 10TF UNC FLANGE
BDI # 596579
Vlastnosti
Profil otvoru:
Bushed
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Cast Iron
Vonkajší priemer - palce:
7,5
Dĺžka cez dieru – milimetre:
68,275
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands | Double Engagement | EPDM Flexible Sleeve | Taper Lock Bushing | UNC Thread
Priemer náboju – milimetre:
120,65
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
2875In-Lbs
LF22 HUB FLNG 2-1/8 1/2X1/4KW
Popis
TIMKEN LOVEJOY LF22 HUB FLNG 2-1/8 1/2X1/4KW
Katalógové číslo výrobcu LF22 FLANGE HUB 2-1/8 1/2X1/4 KW
BDI # 19074112
Vlastnosti
Profil otvoru:
Finished Bore
Komponent:
Hub
Palec – metrický:
Inch
Materiál:
Steel
Vonkajší priemer - palce:
5,91
Dĺžka cez dieru – milimetre:
50,038
Ostatné vlastnosti:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Priemer náboju – milimetre:
70,104
Druh spojky:
Elastomeric Coupling
Profil zubu:
6640In-Lbs