cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
3HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,16
Szerokość Całkowita - Cale:
7,705
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Double Bearing Input | Heavy Duty Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,16
Szerokość Całkowita - Cale:
6,535
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,094
Szerokość Całkowita - Cale:
7
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,813
Szerokość Całkowita - Cale:
13,563
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
875
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
10,313