cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1346,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,375
Szerokość Całkowita - Cale:
10,5
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1346,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,25
Szerokość Całkowita - Cale:
10,5
800 1.33/1 A B ST
Opis
HUB CITY 800 1.33/1 A B ST
Nr. katalogowy 800 1.33/1 A B ST
Nr kat. BDI 476973
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP Based On Max RPM 1150
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
884.6 Based on Max Input RPM 1150
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Industrial Seal | Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,656
Szerokość Całkowita - Cale:
16,094
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
15HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1346,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,25
Szerokość Całkowita - Cale:
8,25
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1346,2
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Single Piece Construction | Heat Treated Alloy Steel Shaft | Two Tapered Roller Bearing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,125
Szerokość Całkowita - Cale:
11