Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,56
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
18,796
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,54
Šírka tváre – milimetre:
9,881
Šírka tváre - palce:
0,389
Rozteč remeňa:
2/25 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Priemer stúpania – milimetre:
14,224
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,551
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
18,796
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,531
Šírka tváre – milimetre:
10,185
Šírka tváre - palce:
0,401
Rozteč remeňa:
2 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
13,995
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
2,206
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
66,294
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,143
Šírka tváre – milimetre:
14,478
Šírka tváre - palce:
0,57
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
56,032
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,827
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
24,003
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,797
Šírka tváre – milimetre:
10,185
Šírka tváre - palce:
0,401
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
21,006
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
0,827
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
24,003
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
0,797
Šírka tváre – milimetre:
9,804
Šírka tváre - palce:
0,386
Rozteč remeňa:
3 MM
Priemer stúpania – milimetre:
21,006
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Šírka remeňa – milimetre:
6