Jellemzők
Lánchézag - hüvelyk:
0,315
Láncméret:
05B-1
Lánchézag - milliméter:
8
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,016
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
5,146
Egyéb jellemzők:
12MM Plain Bore
Hézag átmérő - milliméter:
127,41
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,183
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,163
Futófelület szélesség - milliméter:
15,011
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
1/5 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
80,848
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,913
Perem külső átmérője - milliméter:
131
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,859
Futófelület szélesség - milliméter:
60
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,362
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
124,78
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,013
Perem külső átmérője - milliméter:
131
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,959
Futófelület szélesség - milliméter:
38
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,496
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
127,32
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,253
Perem külső átmérője - milliméter:
37,338
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,233
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
31,826
Rögzítési mód:
Rough Bore