Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
86,614
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,945
Šírka tváre – milimetre:
23,368
Šírka tváre - palce:
0,92
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Solid Style | Type 6F1
Priemer stúpania – milimetre:
76,403
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,008
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
84,988
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,954
Šírka tváre – milimetre:
53,34
Šírka tváre - palce:
2,1
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Priemer stúpania – milimetre:
76,403
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
3,007
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
82,5
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
2,944
Šírka tváre – milimetre:
20
Šírka tváre - palce:
0,787
Rozteč remeňa:
8 MM
Ostatné vlastnosti:
QD Bushing
Priemer stúpania – milimetre:
76,39
Uchytávacia metóda:
Bushed
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
1,128
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
31,75
Palec – metrický:
Metric
Vonkajší priemer - palce:
1,098
Šírka tváre – milimetre:
10,185
Šírka tváre - palce:
0,401
Rozteč remeňa:
3 MM
Ostatné vlastnosti:
Type 6F
Priemer stúpania – milimetre:
28,651
Uchytávacia metóda:
Rough Bore
Vlastnosti
Priemer stúpania - palce:
4,775
Vonkajší priemer príruby – milimetre:
127
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
4,721
Šírka tváre – milimetre:
46,025
Šírka tváre - palce:
1,812
Rozteč remeňa:
1/2 Inch
Ostatné vlastnosti:
Power Grip | Heavy Duty | Ductile Iron Core
Priemer stúpania – milimetre:
121,285
Uchytávacia metóda:
Bushed