3914MG90BF-F1.750
Opis
TSUBAKI 3914MG90BF-F1.750
Nr. katalogowy 3914MG90BF-F1.750
Nr kat. BDI 922665
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,842
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
192,024
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,732
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
98,552
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,88
Podziałka Pasa:
14 MM
Średnica Podziałowa - Milimetry:
173,787
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
90
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
06B-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Średnica Podziałowa - Cale:
4,66
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
4,823
Inne Funkcje:
BS/DIN Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
118,37
Sposób Montażu:
Rough Bore
083-1/Z=39 NR. PS07039
Opis
SATI 083-1/Z=39 NR. PS07039
Nr. katalogowy 083-1/Z=39 NR. PS07039
Nr kat. BDI 1405392
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
083-1 | 084-1
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
6,214
Calowe - Metryczne:
Metric
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,449
Inne Funkcje:
16MM Plain Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
157,83
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,91
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
112,014
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,847
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
18,288
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,72
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Średnica Podziałowa - Milimetry:
99,314
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
6,214
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,494
Inne Funkcje:
Torque Limiter
Średnica Podziałowa - Milimetry:
157,83
Sposób Montażu:
Rough Bore