cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
12
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
43,18
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,7
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
Unhardened Overall | 4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
304,8
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
12
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,5
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-3/8
Globalny Numer Części GPN:
668686
Kąt Nacisku:
20
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
12
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
43,18
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,7
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
4:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
Globalny Numer Części GPN:
666256
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
12
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,75
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-3/16
Globalny Numer Części GPN:
668522
Kąt Nacisku:
14,5
S560 X 2" KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR S560 X 2" KW 2SS
Nr. katalogowy S560 X 2IN KW 2SS
Nr kat. BDI 23677234
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
12
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,75
Podziałka:
5 DP
Inne Funkcje:
With Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14,5
Średnica Podziałowa - Milimetry:
304,8