cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
172
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,102
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Web Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L5 Locking Sleeve | 8 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
L7 Locking Sleeve | 5 Number Of Bolts | Standard Bore
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Locking Sleeve
Szerokość Pasa - Milimetry:
30
P64-8M-30-2517 HT250
Opis
DODGE P64-8M-30-2517 HT250
Nr. katalogowy P64-8M-30-2517 HT250
Nr kat. BDI 255176
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
172,009
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,966
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,416
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
171,45
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,362
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
88,9
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
577410
Średnica Podziałowa - Milimetry:
162,97