14MX-80S-90
Leírás
PCT 14M-80S-90/4030 ; PCT 14M-80S-90/4030
Anyagszám 7727-34080
BDI anyagszám 1095010
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
125,222
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,93
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type AF2
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,475
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
45,974
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,81
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type DF3
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,036
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Web Style | Type CF2
Hézag átmérő - milliméter:
356,514
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
14,034
Perem külső átmérője - milliméter:
371,348
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
13,926
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
356,464
Rögzítési mód:
Bushed