Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,351
Perem külső átmérője - milliméter:
13,462
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,331
Futófelület szélesség - milliméter:
7,163
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,282
Szíjhézag:
2 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
8,915
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,984
Perem külső átmérője - milliméter:
27,788
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,957
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
25
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,382
Perem külső átmérője - milliméter:
14,097
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,362
Futófelület szélesség - milliméter:
8,382
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,33
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
9,703
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,458
Perem külső átmérője - milliméter:
16,129
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,438
Futófelület szélesség - milliméter:
6,604
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,26
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
11,633
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,639
Perem külső átmérője - milliméter:
18,796
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,609
Futófelület szélesség - milliméter:
16,18
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,637
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6FC
Hézag átmérő - milliméter:
16,231
Rögzítési mód:
Rough Bore