SUREFLEX 12E TBW
Leírás
SUREFLEX 12E TBW ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám WOO 12E.
BDI anyagszám 1405862
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
119,075
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
9,563
Külső átmérő - milliméter:
242,9
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
7200In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4,688
Jellemzők
Cikk:
Vertical Split Cover
Szélesség - milliméter:
94,488
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
9,17
Külső átmérő - milliméter:
232,918
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands
Tengelykapcsoló típus:
Grid Coupling
Szélesség - hüvelyk:
3,72
Jellemzők
Furatprofil:
Bushed
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,64
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
79,375
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
3,125
Kerékagy átmérője - milliméter:
170,663
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
6,719
Tengelykapcsoló típus:
Chain Coupling
Jellemzők
Furatprofil:
Bushed
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Steel
Külső átmérő - hüvelyk:
8,64
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
79,375
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
3,125
Kerékagy átmérője - milliméter:
170,663
Kerékagy átmérője - hüvelyk:
6,719
Tengelykapcsoló típus:
Chain Coupling
Jellemzők
Cikk:
Sleeve
Szélesség - milliméter:
101,6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
EPDM
Külső átmérő - hüvelyk:
8,188
Külső átmérő - milliméter:
207,975
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | 2 Piece with Retaining Ring
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
4530In-Lbs
Szélesség - hüvelyk:
4