cechy
Grubość Całkowita - Milimetry:
38,1
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,2
Szerokość Powierzchni - Cale:
3
Podziałka:
3 DP
Długość - Milimetry:
609,6
Globalny Numer Części GPN:
666416
Kąt Nacisku:
20 Degree
Długość - Cale:
24
B330 1-1/8 1/4X1/8 KW 1SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR B330 1-1/8 1/4X1/8 KW 1SS
Nr. katalogowy B330 1-1/8 1/4X1/8 KW 1SS
Nr kat. BDI 21569731
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,498
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,87
Podziałka:
3 DP
Inne Funkcje:
1:1 Ratio | With Keyway
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
254
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
10
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,498
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,87
Podziałka:
3 DP
Inne Funkcje:
2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/4
Globalny Numer Części GPN:
666252
Kąt Nacisku:
20 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Bevel Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,498
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,87
Podziałka:
3 DP
Inne Funkcje:
Unhardened Overall | Bevel Pinion | 2:1 Ratio | Coniflex Tooth Form | Minimum Bore 1-1/8
Kąt Nacisku:
20 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127
RACK-3DP20 MTO
Opis
MARTIN SPROCKET & GR RACK-3DP20 MTO
Nr. katalogowy RACK-3DP20 MTO
Nr kat. BDI 24447886
cechy
Grubość Całkowita - Milimetry:
38,1
Grubość Całkowita - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
76,2
Szerokość Powierzchni - Cale:
3
Podziałka:
3 DP
Długość - Milimetry:
3657,6
Kąt Nacisku:
20 Degree
Długość - Cale:
144