Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.
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
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

Szerződéses árazást JELEZ

Az NSK Lineártechnika üzletág kiemelt képviseleteként a normál és miniatűr profil síneket, kocsikat és tartozékaikat raktárról kínáljuk.
Sín méretre vágás, szerelés a budapesti telephelyünkön.
 

Összehasonlítás
RNA4988

ÖSSZEHASONLÍTÁS

RNA4988

Leírás
IKO RNA4988

IKO

Anyagszám RNA4988

BDI anyagszám 516415

Jellemzők

tömítettség: Open
Cikk: Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég: No
Axiális csapágy: No
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 23,622
Rögzítő: Yes
Egyéb jellemzők: 2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lube Groove
Globális cikkszám GPN: 373344
Önbeállító: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
NA 4988

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NA 4988

Leírás
IKO NA 4988

IKO

Anyagszám NA 4988

BDI anyagszám 23285074

Jellemzők

tömítettség: Open
Cikk: Complete with Outer and Inner Ring
Zárt vég: Not Available
Axiális csapágy: No
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 23,622
Rögzítő: Yes
Elkülöníthető: Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők: Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 5140000N Static Load Rating; 1910000N Dynamic Load Rating
Önbeállító: No

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.