180 X 215 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 180 X 215 X 16 MM
Nr. katalogowy 180 X 215 X 16 MM
Nr kat. BDI 211796
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
215
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
8,465
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
7,087
Średnica Wału - Milimetry:
180
Calowe - Metryczne:
Metric
180 X 220 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 180 X 220 X 16 MM
Nr. katalogowy 180 X 220 X 16 MM
Nr kat. BDI 211797
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
220
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
8,661
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
7,087
Średnica Wału - Milimetry:
180
Calowe - Metryczne:
Metric
160 X 190 X 15 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 160 X 190 X 15 MM
Nr. katalogowy 160 X 190 X 15 MM
Nr kat. BDI 211559
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
190
Szerokość Nominalna - Milimetry:
15
Otwór Obudowy - Cale:
7,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,591
Średnica Wału - Cale:
6,299
Średnica Wału - Milimetry:
160
Calowe - Metryczne:
Metric
165 X 190 X 13 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 165 X 190 X 13 MM
Nr. katalogowy 165 X 190 X 13 MM
Nr kat. BDI 211764
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
190
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
7,48
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
6,496
Średnica Wału - Milimetry:
165
Calowe - Metryczne:
Metric
200 X 230 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 200 X 230 X 16 MM
Nr. katalogowy 200 X 230 X 16 MM
Nr kat. BDI 211829
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
230
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
9,055
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
7,874
Średnica Wału - Milimetry:
200
Calowe - Metryczne:
Metric