250 X 290 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 250 X 290 X 16 MM
Nr. katalogowy 250 X 290 X 16 MM
Nr kat. BDI 214863
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
290
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
11,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
9,843
Średnica Wału - Milimetry:
250
Calowe - Metryczne:
Metric
280 X 310 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 280 X 310 X 16 MM
Nr. katalogowy 280 X 310 X 16 MM
Nr kat. BDI 214882
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
310
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
12,205
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
11,024
Średnica Wału - Milimetry:
280
Calowe - Metryczne:
Metric
280 X 320 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 280 X 320 X 16 MM
Nr. katalogowy 280 X 320 X 16 MM
Nr kat. BDI 214883
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
320
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
12,598
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
11,024
Średnica Wału - Milimetry:
280
Calowe - Metryczne:
Metric
260 X 290 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 260 X 290 X 16 MM
Nr. katalogowy 260 X 290 X 16 MM
Nr kat. BDI 214868
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
290
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
11,417
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
10,236
Średnica Wału - Milimetry:
260
Calowe - Metryczne:
Metric
250 X 280 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 250 X 280 X 16 MM
Nr. katalogowy 250 X 280 X 16 MM
Nr kat. BDI 214861
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
280
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
11,024
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
9,843
Średnica Wału - Milimetry:
250
Calowe - Metryczne:
Metric