220 X 250 X 16 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 220 X 250 X 16 MM
Nr. katalogowy 220 X 250 X 16 MM
Nr kat. BDI 212184
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
250
Szerokość Nominalna - Milimetry:
16
Otwór Obudowy - Cale:
9,843
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,63
Średnica Wału - Cale:
8,661
Średnica Wału - Milimetry:
220
Calowe - Metryczne:
Metric
225 X 250 X 13 MM
Opis
CONSOLIDATED BEARING 225 X 250 X 13 MM
Nr. katalogowy 225 X 250 X 13 MM
Nr kat. BDI 213455
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
250
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13
Otwór Obudowy - Cale:
9,843
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Szerokość Nominalna - Cale:
0,512
Średnica Wału - Cale:
8,858
Średnica Wału - Milimetry:
225
Calowe - Metryczne:
Metric