2X2.754X0.302 HMS14 S / 19966
Popis
SKF 2X2.754X0.302 HMS14 S / 19966
Katalógové číslo výrobcu 19966 / 2X2.754X0.302 HMS14 S
BDI # 1245498
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
69,952
Nominálna šírka – milimetre:
7,671
Diera v telese - palce:
2,754
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Silicone
Priemer hriadeľu - palce:
2
Priemer hriadeľu – milimetre:
50,8
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
605022
R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL
Popis
SKF R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL
Katalógové číslo výrobcu R14-59.69X70.28X5.16 ECOSIL
BDI # 22153138
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
70,28
Nominálna šírka – milimetre:
5,16
Diera v telese - palce:
2,767
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Silicone
Nominálna šírka – palce:
0,203
Priemer hriadeľu - palce:
2,35
Priemer hriadeľu – milimetre:
59,69
Palec – metrický:
Metric
2.875X3.623X0.5 AL1 S / 28656
Popis
SKF 2.875X3.623X0.5 AL1 S / 28656
Katalógové číslo výrobcu 28656 / 2.875X3.623X0.5 AL1 S
BDI # 1249335
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
92,024
Nominálna šírka – milimetre:
12,7
Diera v telese - palce:
3,623
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Silicone
Priemer hriadeľu - palce:
2,875
Priemer hriadeľu – milimetre:
73,025
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
184896
1.688X2.437X0.25 CRW1 S / 16692
Popis
SKF 1.688X2.437X0.25 CRW1 S / 16692
Katalógové číslo výrobcu 16692 / 1.688X2.437X0.25 CRW1 S
BDI # 1243062
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
61,9
Nominálna šírka – milimetre:
6,35
Diera v telese - palce:
2,437
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Silicone
Priemer hriadeľu - palce:
1,688
Priemer hriadeľu – milimetre:
42,875
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
182880
2X2.746X0.375 CRW1 S / 19807
Popis
SKF 2X2.746X0.375 CRW1 S / 19807
Katalógové číslo výrobcu 19807 / 2X2.746X0.375 CRW1 S
BDI # 1243415
Vlastnosti
Diera v telese – milimetre:
69,748
Nominálna šírka – milimetre:
9,525
Diera v telese - palce:
2,746
Pevné alebo rozdelené tesnenie:
Solid
Okrajový materiál:
Silicone
Priemer hriadeľu - palce:
2
Priemer hriadeľu – milimetre:
50,8
Palec – metrický:
Inch
Ostatné vlastnosti:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globálne číslo dielu GPN:
604220