12X14X0.812 HDSH7 HT / 1200959
Opis
SKF 12X14X0.812 HDSH7 HT / 1200959
Nr. katalogowy 1200959 / 12X14X0.812 HDSH7 HT
Nr kat. BDI 22780217
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
355,6
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,625
Otwór Obudowy - Cale:
14
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile | PTFE
Szerokość Nominalna - Cale:
0,812
Średnica Wału - Cale:
12
Średnica Wału - Milimetry:
304,8
Calowe - Metryczne:
Inch
300X345X25 HDSF1 HT
Opis
SKF 300X345X25 HDSF1 HT
Nr. katalogowy 300X345X25 HDSF1 HT
Nr kat. BDI 22780451
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
345
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
13,583
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Hydrogenated Nitrile | PTFE
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
11,811
Średnica Wału - Milimetry:
300
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
With Spring Lock