cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
879,475
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
34,625
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
33
Średnica Wału - Milimetry:
838,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | Severe Service | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
Globalny Numer Części GPN:
617155
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
899,998
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,812
Otwór Obudowy - Cale:
35,433
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Mill-Right V
Szerokość Nominalna - Cale:
0,78
Średnica Wału - Cale:
33,465
Średnica Wału - Milimetry:
850,011
Calowe - Metryczne:
Inch
33X34.5X1.25 HDSD1 RR / 3300920
Opis
SKF 33X34.5X1.25 HDSD1 RR / 3300920
Nr. katalogowy 3300920 / 33X34.5X1.25 HDSD1 RR
Nr kat. BDI 1250764
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
876,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
31,75
Otwór Obudowy - Cale:
34,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
33
Średnica Wału - Milimetry:
838,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | 2 Springs
Globalny Numer Części GPN:
185371
35X36X0.5 HS7 R / 3500017
Opis
SKF 35X36X0.5 HS7 R / 3500017
Nr. katalogowy 3500017 / 35X36X0.5 HS7 R
Nr kat. BDI 1251259
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
914,4
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12,7
Otwór Obudowy - Cale:
36
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Nitrile
Średnica Wału - Cale:
35
Średnica Wału - Milimetry:
889
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
185525
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
889
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
35
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Mill-Right N
Średnica Wału - Cale:
33
Średnica Wału - Milimetry:
838,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | Severe Service
Globalny Numer Części GPN:
191896