30.5X32.5X0.875 HDS2 V / 3050514
Opis
SKF 30.5X32.5X0.875 HDS2 V / 3050514
Nr. katalogowy 3050514 / 30.5X32.5X0.875 HDS2 V
Nr kat. BDI 1249846
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
825,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
32,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
30,5
Średnica Wału - Milimetry:
774,7
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605829
30.25X32.25X0.75 HDS2 V / 3025542
Opis
SKF 30.25X32.25X0.75 HDS2 V / 3025542
Nr. katalogowy 3025542 / 30.25X32.25X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1249755
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
819,15
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
32,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
30,25
Średnica Wału - Milimetry:
768,35
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
605828
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
825,5
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
32,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
30,5
Średnica Wału - Milimetry:
774,7
Calowe - Metryczne:
Inch
28.75X30.75X0.875 HDS1 V / 2875567
Opis
SKF 28.75X30.75X0.875 HDS1 V / 2875567
Nr. katalogowy 2875567 / 28.75X30.75X0.875 HDS1 V
Nr kat. BDI 1249351
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
781,05
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
30,75
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
28,75
Średnica Wału - Milimetry:
730,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
604695
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
789,991
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,625
Otwór Obudowy - Cale:
31,102
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,812
Średnica Wału - Cale:
29,134
Średnica Wału - Milimetry:
740,004
Calowe - Metryczne:
Inch