cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1270
Szerokość Nominalna - Milimetry:
20,65
Otwór Obudowy - Cale:
50
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Split
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,813
Średnica Wału - Cale:
48
Średnica Wału - Milimetry:
1219,2
Calowe - Metryczne:
Inch
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1270
Otwór Obudowy - Cale:
50
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
47,84
Średnica Wału - Milimetry:
1215,136
Calowe - Metryczne:
Inch
48X49.5X0.75 HDS2 V / 4800254
Opis
SKF 48X49.5X0.75 HDS2 V / 4800254
Nr. katalogowy 4800254 / 48X49.5X0.75 HDS2 V
Nr kat. BDI 1253040
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1257,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
49,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
48
Średnica Wału - Milimetry:
1219,2
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Globalny Numer Części GPN:
604474
48.25X50.25X0.875 HDS1 V / 4825527
Opis
SKF 48.25X50.25X0.875 HDS1 V / 4825527
Nr. katalogowy 4825527 / 48.25X50.25X0.875 HDS1 V
Nr kat. BDI 1253106
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1276,35
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
50,25
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
48,25
Średnica Wału - Milimetry:
1225,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Globalny Numer Części GPN:
605320
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
1270
Szerokość Nominalna - Milimetry:
19,05
Otwór Obudowy - Cale:
50
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,75
Średnica Wału - Cale:
48,25
Średnica Wału - Milimetry:
1225,55
Calowe - Metryczne:
Inch