22.5X24.5X0.875 HDSH7 VT / 2250958
Opis
SKF 22.5X24.5X0.875 HDSH7 VT / 2250958
Nr. katalogowy 2250958 / 22.5X24.5X0.875 HDSH7 VT
Nr kat. BDI 22780775
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
622,3
Szerokość Nominalna - Milimetry:
22,225
Otwór Obudowy - Cale:
24,5
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,875
Średnica Wału - Cale:
22,5
Średnica Wału - Milimetry:
571,5
Calowe - Metryczne:
Inch
540X590X25 HDSH2 VT
Opis
SKF 540X590X25 HDSH2 VT
Nr. katalogowy 540X590X25 HDSH2 VT
Nr kat. BDI 22779913
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
590
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
23,228
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
21,26
Średnica Wału - Milimetry:
540
Calowe - Metryczne:
Metric
540X590X25 HDSF2 VT1
Opis
SKF 540X590X25 HDSF2 VT1
Nr. katalogowy 540X590X25 HDSF2 VT1
Nr kat. BDI 22779909
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
590
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
23,228
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
21,26
Średnica Wału - Milimetry:
540
Calowe - Metryczne:
Metric
510X560X25 HDSH2 VT1
Opis
SKF 510X560X25 HDSH2 VT1
Nr. katalogowy 510X560X25 HDSH2 VT1
Nr kat. BDI 22779473
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
560
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
22,047
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
20,079
Średnica Wału - Milimetry:
510
Calowe - Metryczne:
Metric
600X640X25 HDSH2 VT2
Opis
SKF 600X640X25 HDSH2 VT2
Nr. katalogowy 600X640X25 HDSH2 VT2
Nr kat. BDI 22780575
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
640
Szerokość Nominalna - Milimetry:
25
Otwór Obudowy - Cale:
25,197
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,984
Średnica Wału - Cale:
23,622
Średnica Wału - Milimetry:
600
Calowe - Metryczne:
Metric