31.89X34.409X0.921 HDSF2 VT / 3189981
Opis
SKF 31.89X34.409X0.921 HDSF2 VT / 3189981
Nr. katalogowy 3189981 / 31.89X34.409X0.921 HDSF2 VT
Nr kat. BDI 22779085
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
873,989
Szerokość Nominalna - Milimetry:
23,393
Otwór Obudowy - Cale:
34,409
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
PTFE | Viton
Szerokość Nominalna - Cale:
0,921
Średnica Wału - Cale:
31,89
Średnica Wału - Milimetry:
810,006
Calowe - Metryczne:
Inch