cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
139,725
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,275
Otwór Obudowy - Cale:
5,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
4,312
Średnica Wału - Milimetry:
109,525
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
199974
4.313X5.501X0.433 CRWHA1 P / 43072
Opis
SKF 4.313X5.501X0.433 CRWHA1 P / 43072
Nr. katalogowy 43072 / 4.313X5.501X0.433 CRWHA1 P
Nr kat. BDI 1252411
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
139,725
Szerokość Nominalna - Milimetry:
10,998
Otwór Obudowy - Cale:
5,501
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
4,313
Średnica Wału - Milimetry:
109,55
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
186110
4.4X5.23X0.375 HMSA7 P / 44000
Opis
SKF 4.4X5.23X0.375 HMSA7 P / 44000
Nr. katalogowy 44000 / 4.4X5.23X0.375 HMSA7 P
Nr kat. BDI 1252474
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
132,842
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,525
Otwór Obudowy - Cale:
5,23
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
4,4
Średnica Wału - Milimetry:
111,76
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
604908
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
136,474
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,478
Otwór Obudowy - Cale:
5,373
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
4,375
Średnica Wału - Milimetry:
111,125
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Assembled | General Purpose | External Lip | With Inner Case | External Bore | For Slow Speed Applications
Globalny Numer Części GPN:
634727
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
136,474
Szerokość Nominalna - Milimetry:
14,478
Otwór Obudowy - Cale:
5,373
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Polyacrylate
Średnica Wału - Cale:
4,375
Średnica Wału - Milimetry:
111,125
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
External Lip | With Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
636173