90X110X12 HMS5 V
Opis
CR 90X110X12 HMS5 V SIMERING
Nr. katalogowy CR 90X110X12 HMS5 V
Nr kat. BDI 1256912
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,543
Średnica Wału - Milimetry:
90
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
609102
3.5X4.999X0.438 CRWA1 V / 35080
Opis
CR 35080 USZCZELNIENIE
Nr. katalogowy 35080
Nr kat. BDI 1251311
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
126,975
Szerokość Nominalna - Milimetry:
11,125
Otwór Obudowy - Cale:
4,999
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,5
Średnica Wału - Milimetry:
88,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185554
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
130
Szerokość Nominalna - Milimetry:
12
Otwór Obudowy - Cale:
5,118
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,74
Średnica Wału - Milimetry:
95
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Small | Without Inner Case
Globalny Numer Części GPN:
185721
3.661X4.331X0.512 HMSA7 V / 36614
Opis
SKF 3.661X4.331X0.512 HMSA7 V / 36614
Nr. katalogowy 36614 / 3.661X4.331X0.512 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1251564
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,007
Szerokość Nominalna - Milimetry:
13,005
Otwór Obudowy - Cale:
4,331
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,661
Średnica Wału - Milimetry:
92,989
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605696
3.582X4.37X0.374 HMSA7 V / 35828
Opis
SKF 3.582X4.37X0.374 HMSA7 V / 35828
Nr. katalogowy 35828 / 3.582X4.37X0.374 HMSA7 V
Nr kat. BDI 1251391
cechy
Otwór Obudowy - Milimetry:
110,998
Szerokość Nominalna - Milimetry:
9,5
Otwór Obudowy - Cale:
4,37
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie:
Solid
Materiał Wargi:
Viton
Średnica Wału - Cale:
3,582
Średnica Wału - Milimetry:
90,983
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Small
Globalny Numer Części GPN:
605692