263 80/1 L WR 1.500
Opis
HUB CITY 263 80/1 L WR 1.500
Nr. katalogowy 263 80/1 L WR 1.500
Nr kat. BDI 23692851
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
21,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction | Alloy Shafting | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
AL505 80/1 A 56C 1.000
Opis
HUB CITY AL505 80/1 A 56C 1.000
Nr. katalogowy AL505 80/1 A 56C 1.000
Nr kat. BDI 475917
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
50,038
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,97
Inne Funkcje:
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Single Piece Construction | Alloy Shaft
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,07
SSW215 80/1 A WR 56C 1.438
Opis
HUB CITY SSW215 80/1 A WR 56C 1.438
Nr. katalogowy SSW215 80/1 A WR 56C 1.438
Nr kat. BDI 23694595
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
21,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
52,324
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
265 80/1 A WR 56C 1.250
Opis
HUB CITY 265 80/1 A WR 56C 1.250
Nr. katalogowy 265 80/1 A WR 56C 1.250
Nr kat. BDI 23693515
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
21,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Single Reduction
Elementy Złożenia:
66,802
Sposób Montażu:
Shaft Mounted
186 80/1 R WR 56C 1.000
Opis
HUB CITY 186 80/1 R WR 56C 1.000
Nr. katalogowy 186 80/1 R WR 56C 1.000
Nr kat. BDI 23686066
cechy
Komponent:
Right Angle
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.25HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
21,9
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
21,9
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Single Reduction | Viton Seal | With Steel Bracket
Elementy Złożenia:
44,45
Sposób Montażu:
Shaft Mounted